Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile, 2120x1200x815mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800407-32F-S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800407-32F|S10008
EAN/GTIN:
     4066681741621
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Holzbank
Abteil-Schrank
Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, garderobenschrank trennwand, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 623,32*
€ 724,90*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,27*
€ 780,86*
51 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.044,53*
€ 1.193,94*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,90*
€ 862,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,36*
€ 852,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,35*
€ 852,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 716,34*
€ 852,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,00*
€ 836,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,88*
€ 806,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,32*
€ 741,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 93,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 93,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,49*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.