Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile, 2120x800x815mm, 9016/9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800407-22-S10029
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800407-22|S10029
EAN/GTIN:
     4066681786387
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 2120 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 9010 Reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,6 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile mit sitzbank, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 420,11*
€ 497,51*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 707,67*
€ 819,58*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,97*
€ 583,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,80*
€ 557,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 71,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,65*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,37*
Zubehör
CP
08002-80250
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.