Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Bank, 3 Abteile, 1950x1200x815mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800405-32-S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800405-32|S10028
EAN/GTIN:
     4067521212646
Suchbegriffe:
Holzbank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 569,94*
€ 661,89*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,29*
€ 713,47*
50 Tage
14
Frei Haus
ab € 953,39*
€ 1.088,70*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,89*
€ 787,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,23*
€ 774,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 651,21*
€ 774,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,94*
€ 678,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 92,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 93,10*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.