Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Gestell, 4 Abteile, 2120x1200x500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800307-40F-S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800307-40F|S10024
EAN/GTIN:
     4066681926370
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
72 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank trennwand, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 561,11*
€ 651,89*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,90*
€ 702,15*
51 Tage
14
Frei Haus
ab € 936,60*
€ 1.073,74*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,89*
€ 775,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,84*
€ 764,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,60*
€ 742,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,25*
€ 703,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,30*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 93,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,51*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.