Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Sockel, 4 Abteile, 1950x1200x500mm, 7035/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080020-405-S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080020-405|S10001
EAN/GTIN:
     4066681685413
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 4 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 790,24*
€ 917,47*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,71*
€ 986,97*
50 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.320,19*
€ 1.516,46*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,47*
€ 1.091,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,60*
€ 1.085,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 912,58*
€ 1.085,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,36*
€ 1.053,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,04*
€ 1.013,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,24*
€ 940,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,99*
Zubehör
CP
08504-40
ab € 91,45*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.