Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind, Classic PLUS, Füße, 6 Abteile, 1950x1200x500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind für 6 Personen
C+P Z-Spind für 6 Personen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080013-326-S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080013-326|S10018
EAN/GTIN:
     4066681915510
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Z-Spind Classic PLUS, für 6 Personen, 3 Abteile z-förmig unterteilt, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 3 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnung 110 Grad, 6 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Z-Spind, Z-Türenschrank, Z-Aufteilungs-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 935,05*
€ 1.078,40*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,30*
€ 1.160,29*
50 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.556,05*
€ 1.774,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,10*
€ 1.273,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.070,09*
€ 1.273,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.070,08*
€ 1.273,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,81*
€ 1.225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,72*
€ 1.181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,05*
€ 1.112,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,45*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,61*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.