Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1800x800x500mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800127-22P-S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800127-22P|S10028
EAN/GTIN:
     4066681782617
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
PSA Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl- Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1800 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,3 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind h1800xb800xh500mm, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.