| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800127-20P-S10029 Herst.-Nr.: 0800127-20P|S10029 EAN/GTIN: 4066681782327 |
| |
|
| | |
| PSA Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl- Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1800 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35,5 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Füße: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |