Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 3 Abteile, 1950x1200x500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080010-323-S10015
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-323|S10015
EAN/GTIN:
     4066681694422
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 9 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 574,87*
€ 689,70*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,46*
€ 717,55*
51 Tage
12
Frei Haus
ab € 949,20*
€ 1.096,63*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,70*
€ 820,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,43*
€ 801,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,38*
€ 795,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 662,65*
€ 788,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,19*
€ 718,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 92,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 92,92*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.