| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080010-125-S10009 Herst.-Nr.: 080010-125 S10009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mi Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28,5 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch |
| | |
| |