Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, 1850x800x500mm, 9016/9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
257126
257126
257126
257126
257126
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080003-224-S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080003-224|S10008
EAN/GTIN:
     4067521321348
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Z-Spind Classic PLUS, für 4 Personen, 2 Abteile z-förmig unterteilt, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, 4 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,8 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Z-Spind, Z-Türenschrank, Z-Aufteilungs-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,36*
€ 736,37*
50 Tage
34
Frei Haus
ab € 1.061,95*
€ 1.218,16*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,37*
€ 876,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,03*
€ 867,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 729,02*
€ 867,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 706,72*
€ 841,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,36*
€ 733,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10001
ab € 43,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10001
ab € 43,19*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 64,70*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.