| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800027-40-S10012 Herst.-Nr.: 0800027-40|S10012 EAN/GTIN: 4067521356593 |
| |
|
| | |
| Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile für 2 Personen, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1700 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 63,9 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Belüftung Korpus: | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind c+p möbelsysteme 4 abteile, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |