Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1700x600x500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800027-20-S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800027-20|S10010
EAN/GTIN:
     4067521356050
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1700 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,5 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.