Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080002-22B-S10020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080002-22B|S10020
EAN/GTIN:
     4067521416402
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,14*
€ 454,21*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 392,16*
€ 477,55*
50 Tage
10
Frei Haus
ab € 590,21*
€ 690,25*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,40*
€ 547,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 448,54*
€ 533,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,51*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,73*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.