| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800005-30-S10030 Herst.-Nr.: 0800005-30|S10030 EAN/GTIN: 4067521353523 |
| |
|
| | |
| Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1530 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46,8 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 2004 Reinorange | Belüftung Korpus: | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |