Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm, 7035/0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind
C+P Wäsche-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-22B-S10022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-22B|S10022
EAN/GTIN:
     4067521414989
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,2 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,66*
€ 453,74*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 391,18*
€ 477,06*
51 Tage
12
Frei Haus
ab € 585,73*
€ 689,53*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,59*
€ 555,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,71*
€ 536,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,26*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,70*
Zubehör
CP
08504-22
ab € 72,18*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,45*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.