| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080000-20B-S10015 Herst.-Nr.: 080000-20B|S10015 EAN/GTIN: 4067521414767 |
| |
|
| | |
| Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3020 Verkehrsrot Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35,4 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3020 Verkehrsrot | Belüftung Korpus: | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |