Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-20B-S10014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-20B|S10014
EAN/GTIN:
     4067521414750
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheverteilschrank c+p
wäscheausgabeschrank
Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,04*
€ 377,07*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,27*
€ 394,05*
51 Tage
12
Frei Haus
ab € 484,31*
€ 577,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 43,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 44,01*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,40*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.