Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255428
255428
255428
255428
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-20B-S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-20B|S10013
EAN/GTIN:
     4067521414743
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheverteilschrank c+p
wäscheausgabeschrank
Wäsche-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2004 Reinorange
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 321,68*
€ 422,94*
51 Tage
16
Frei Haus
ab € 484,67*
€ 577,77*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 44,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 44,38*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,15*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.