Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil, 1850x300x500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-105-S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-105|S10008
EAN/GTIN:
     4067521349472
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 5 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,8 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,80*
€ 339,69*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 276,93*
€ 345,05*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,29*
€ 361,89*
50 Tage
23
Frei Haus
ab € 401,14*
€ 472,97*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010305|S10000
ab € 38,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10000
ab € 38,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 48,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10/
ab € 48,12*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.