Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil, 1850x300x500mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-104-S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-104|S10011
EAN/GTIN:
     4067521349373
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängung rechts, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,5 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 309,15*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,11*
€ 313,61*
51 Tage
13
Frei Haus
ab € 380,64*
€ 449,54*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010305|S10001
ab € 38,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10001
ab € 38,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 48,58*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.