Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm Maße in mm 755.112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm Maße in mm 755.112
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm Maße in mm 755.112
Artikel-Nr.:
     9587-BH_07.55112
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     755112
EAN/GTIN:
     4050413094673
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250
schneidständer
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm Maße in mm (BxTxH): 1533 x 250 x 280Artikelbeschreibung: Austrittshöhe: 890 mm Max. Rollen-Ø 750 mm Max. 200 kgGesamttragkraft in kg: 200Maße in mm (BxTxH): 1533 x 250 x 280
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 07.55112, Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm Maße in mm (BxTxH): 1533 x 250 x 280 Austrittshöhe: 890 mm Max. Rollen-Ø 750 mm Max. 200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,28*
€ 719,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,89*
€ 699,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.