Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm Maße in mm ( 755.107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm Maße in mm ( 755.107
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm Maße in mm ( 755.107
Artikel-Nr.:
     9587-BH_07.55107
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     755107
EAN/GTIN:
     4050413094659
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm Maße in mm (BxTxH): 1033 x 250 x 280Artikelbeschreibung: Austrittshöhe: 890 mm Max. Rollen-Ø 750 mm Max. 200 kgGesamttragkraft in kg: 200Maße in mm (BxTxH): 1033 x 250 x 280
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 07.55107, Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm Maße in mm (BxTxH): 1033 x 250 x 280 Austrittshöhe: 890 mm Max. Rollen-Ø 750 mm Max. 200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,40*
€ 681,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.