| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_05.HZG17610DA Herst.-Nr.: 05.HZG17610DA EAN/GTIN: 4050413056732 |
| |
|
| | |
| Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 1750Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 1750 mm Ordnerkapazität: 120 Stk. 5 x Fachboden 90 kg Tragkraft je Fachboden Einfache Steckmontage Oberfläche verzinkt Fachboden mit MittelanschlagbügelMaterial: StahlblechMaße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 1750 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, aktenregal grundregal, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.HZG17610DA, Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 1750 Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 1750 mm Ordnerkapazität: 120 Stk. 5 x Fachbod... |
| | |
| |