| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_05.HZG17310EX Herst.-Nr.: 05.HZG17310EX EAN/GTIN: 4050413056572 |
| |
|
| | |
| Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 335 x 1750Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 300 x 1750 mm Ordnerkapazität: 60 Stk. 5 x Fachboden 60 kg Tragkraft je Fachboden Einfache Steckmontage Oberfläche verzinkt Fachboden mit hinterer AnschlagkanteMaterial: StahlblechMaße in mm (BxTxH): 1060 x 335 x 1750 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.HZG17310EX, Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 335 x 1750 Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 300 x 1750 mm Ordnerkapazität: 60 Stk. 5 x Fachboden 6... |
| | |
| |