| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_05.HZG17307EX Herst.-Nr.: 05.HZG17307EX EAN/GTIN: 4050413056565 |
| |
|
| | |
| Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 335 x 1750Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 300 x 1750 mm Ordnerkapazität: 45 Stk. 5 x Fachboden 60 kg Tragkraft je Fachboden Einfache Steckmontage Oberfläche verzinkt Fachboden mit hinterer AnschlagkanteMaterial: StahlblechMaße in mm (BxTxH): 810 x 335 x 1750 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, aktenregal grundregal, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.HZG17307EX, Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 335 x 1750 Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 300 x 1750 mm Ordnerkapazität: 45 Stk. 5 x Fachboden 60 ... |
| | |
| |