| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_03.960.82 Herst.-Nr.: 03.960.82 EAN/GTIN: 4050413022942 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzsystemleuchte LED Maße in mm (BxTxH): 1256 x 187 x 50Artikelbeschreibung: Kegelprismenblende Lichtfarbe neutralweiß 220 - 240 V, 50/60 Hz Schutzart IP 20, Wippschalter Inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker 43 WMaterial: Aluminium EloxiertMaße in mm (BxTxH): 1256 x 187 x 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 03.960.82, Arbeitsplatzsystemleuchte LED Maße in mm (BxTxH): 1256 x 187 x 50 Kegelprismenblende Lichtfarbe neutralweiß 220 - 240 V, 50/60 Hz Schutzart IP 20, Wippschalter Inkl. Netzanschlu... |
| | |
| |