Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade Maße in m 03.15.580.9E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade Maße in m 03.15.580.9E
Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade Maße in m 03.15.580.9E
Artikel-Nr.:
     9587-BH_03.15.580.9E
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.9E
EAN/GTIN:
     4050413016347
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859Artikelbeschreibung: Gehäuse: Pulverbeschichtet Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloß mit Zentralverriegelung Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller, 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, 2 x Druckluftanschluss, 1/4 DruckluftzuleitungRastermaße: R 18-24Material Arbeitsplatte: Buche MultiplexSchubladenanzahl: 5Blendenhöhe in mm: 2x100 2x150 1x200 ,Schubladenauszug: Vollauszug 100%Schubladenführungen: kugelgelagertTragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg TragkraftArbeitsplatte Breite in mm: 1500Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750Arbeitsplatte Stärke in mm: 40Gesamttragkraft in kg: 1000Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 03.15.580.9E, Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859 Gehäuse: Pulverbeschichtet Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich ...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.620,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,86*
€ 2.254,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,26*
€ 2.186,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.823,95*
€ 2.170,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.809,99*
€ 2.153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,35*
€ 2.048,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,26*
€ 1.987,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,73*
€ 1.928,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.930,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.