Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R18-24, 3x Schublade Maße i 02.580V86


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-BH_02.580V86
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.580V86
EAN/GTIN:
     4050413064560
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
CNC-Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R18-24, 3x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859Artikelbeschreibung: Fußgestell aus Vierkantrohr verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet Schubladen: Verzinkt Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloß mit Zentralverriegelung Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Lieferung ohne Werkzeuge und EinsätzeRastermaße: R 18-24Material Gehäuse: StahlblechMaterial Rahmen: StahlblechMaterial Arbeitsplatte: Buche MultiplexSchubladenanzahl: 3Blendenhöhe in mm: 1x100 1x200 1x400Schubladenauszug: Vollauszug 100%Schubladenführungen: kugelgelagertTragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg TragkraftSchubladen ab 300 mm Blendenhöhe - 180 kg TragkraftArbeitsplatte Breite in mm: 1500Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750Arbeitsplatte Stärke in mm: 40Gesamttragkraft in kg: 1000Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 02.580V86, CNC-Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R18-24, 3x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1500 x 750 x 859 Fußgestell aus Vierkantrohr verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschic...
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,69*
€ 970,87*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 832,12*
€ 976,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,25*
€ 1.043,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,39*
€ 1.158,27*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,53*
€ 1.162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,27*
€ 1.154,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 963,90*
€ 1.147,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 956,83*
€ 1.138,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,27*
€ 1.097,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,47*
€ 1.056,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,12*
€ 990,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.500
ab € 76,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8705.100
ab € 60,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.