Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B1600xT800xH2205mm Aufbauten Variante 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000486273_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000486273_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     9587-9000486277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773019871
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg) · Ablagebord 253 mm tief · Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m · Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
Aufbauten Variante 2
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2205 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, aufbau arbeitstisch, Arbeitstische, Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 743,25*
€ 818,52*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 746,50*
€ 819,25*
1 Tag
4
€ 52,95*
ab € 766,21*
€ 840,43*
Lager 9587
7
€ 6,90*
ab € 733,20*
€ 879,71*
4 Tage
9
€ 8,90*
ab € 822,402*
€ 905,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,71*
€ 1.046,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,61*
€ 1.003,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,32*
€ 903,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.