| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8001552485 Herst.-Nr.: FU213BC-XL EAN/GTIN: 8033546453070 |
| |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Elastan +TPU Membrane, ca. 320 g/m² · extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke · wasserdichter Reißverschluss · feste und verstellbare Kapuze · elastische Bündchen · Innenfutter bestehend aus Nylon und Microfleece · ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist · zwei große Innentaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | XL | Material: | 96% Polyester/4% Elastan +TPU Membrane | Norm: | EN ISO 13688 | Marke: | U.POWER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,16* | € 84,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,20* | € 84,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,40* | € 85,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,96* | € 88,60* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 65,15* | € 92,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|