| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000490014 Herst.-Nr.: RN10074-44 EAN/GTIN: 8033546522424 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem PUTEK® CAP mit Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter · rutschfester Sicherheitsschuh, mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle U-Power Original · Infinergy®-System für eine optimale Energierückgabe von über 55% · CI-Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle · Airtoe-Aluminiumschutzkappe · durchtrittsicheres System Save & Flex PLUS · metallfrei · aus einer durchtrittsicheren Zwischensohle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-grau | Größe: | 44 | Kollektion: | RED PREMIUM | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 CI SRC ESD | Serie: | Red Premium | Marke: | U.POWER | Ausführung: | SRC CI ESD | Material: | PUTEK® CAP | Norm: | EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S1 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,91* | € 108,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 89,32* | € 109,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,13* | € 109,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,24* | € 113,70* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 86,45* | € 119,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|