| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000468771 Herst.-Nr.: 5331AL-46 EAN/GTIN: 4033965084736 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | 46 | Schuhweite: | 12 | Schutzklasse: | S3 SRC ESD | Ausführung: | DGUV 112-191, metallfrei | Material: | Rindleder | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Serie: | SUPERFLEX | Marke: | STABILUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,52* | € 75,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,75* | € 75,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,33* | € 78,98* | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,91* | € 83,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 70,42* | € 87,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|