Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräserdorn ISO 26623 Spann-D.22mm C6 PSK63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651709
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C6.11.22.1
EAN/GTIN:
     4250000000340
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn PSC
aufsteckfräserdorn psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit vergrößerter Anlagefläche und zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · DCONWS = 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
DCONWS:
22 mm
Supplier Number:
C6.11.22.1
Spann-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 225,94*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,75*
€ 225,94*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.