Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn ISO 12164 A Spann-D.22mm HSK-A63 A.-L.60mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4120621724
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.10.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Supplier Number:
A63.10.22
Spann-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
60 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.