Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrgewindefräser D.8,08mm M10 Steig.1,5mm VHM TINAMATIC m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4114560245
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     197874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10 x1,5
bohrgewindefräser
VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal (ab Gewinde-Nenn Ø M4) · Senkwinkel 90° · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2xD · für Durchgang- und Sacklochgewinde
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Nenn-Ø:
8,08 mm
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
22,14 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schneidenanzahl:
2
Senk-Ø ds:
10,3 mm
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Mehrbereichsgewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser, VHM-Gewindefräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 214,53*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 157,39*
€ 215,30*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.