Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrgewindefräser 1,5xD D.4,85mm M6 Steig.1mm VHM TINAMATIC m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4114560233
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     197865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m6x1
bohrgewindefräser
VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal (ab Gewinde-Nenn Ø M4) · Senkwinkel 90° · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 1,5xD · für Durchgang- und Sacklochgewinde
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
1,5xD
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Nenn-Ø:
4,85 mm
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Gewindelänge:
10,7 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
2
Senk-Ø ds:
6,3 mm
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m6, Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,82*
€ 156,59*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,04*
€ 156,59*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.