Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm MS L.100mm Bl.20 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000858465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448538493
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Blättchen konisch · Breite 10 mm, Länge 100 mm · in Klemmscheide
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-1,0 mm
Blattanzahl:
20 St.
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Messing
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehren, Lehre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,50*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 14,57*
1 Tag
57
1
€ 5,59*
ab € 10,59*
€ 14,78*
5 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 17,71*
Lager 9587
81
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858466
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858467
ab € 7,56*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.