| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-4000827013 Herst.-Nr.: 5008840001 EAN/GTIN: 4013288212115 |
| |
|
| | |
| kurze Form · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit Farbleitsystem Take it easy für Schlitzschrauben Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 3,5 mm | Schneidenstärke: | 0,6 mm | Klingenlänge: | 24,5 mm | Gesamtlänge: | 78,5 mm | Klingen-Ø: | 3,5 mm | Griff: | 2-Komponentengriff | Marke: | WERA | Ausführung: | Rundklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 2,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,28* | € 2,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,59* | € 3,39* | | | | Lager 9587 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|