| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-4000818119 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 265 EAN/GTIN: 4032237972160 |
| |
|
| | |
| stufenlos verstellbar von 1550 bis 3100 mm · Anpressdruck bis 70 kg, kurzzeitig bis 110 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich · Rohrdurchmesser 28 mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | bis 110 kg | Verstellbereich: | 1550 - 3100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagestützen, Teleskopstütze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,91* | € 63,61* | | | | Lager 9587 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 45,37* | € 63,67* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 54,53* | € 67,15* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 53,75* | € 67,18* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 55,92* | € 68,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 127,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|