Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestütze b.110kg 1550-3100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265
EAN/GTIN:
     4032237972160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
stufenlos verstellbar · kurzzeitig bis 110 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich · Rohrdurchmesser 28 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
bis 70 kg
Verstellbereich:
1550 - 3100 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagestützen, Teleskopstütze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 63,61*
5 Tage
148
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 63,67*
2 Tage
104
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 54,53*
€ 67,15*
Lager 1736
148
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 53,75*
€ 67,18*
2 Tage
148
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 55,92*
€ 68,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 134,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
285/T
ab € 5,26*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.