Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000813999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448783329
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1335x13x0,65mm
besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1335 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne per Zoll:
6-10
Marke:
PROMAT
Schneidstoff:
HSS M42
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,26*
3 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,31*
1 Tag
46
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,93*
€ 10,47*
Lager 9587
80
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 11,00*
5 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 11,28*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Kartonage
ab 55 Kartonagen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630105
ab € 446,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.