Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT 2,9 kVA,2,6 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000809073
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     112301
EAN/GTIN:
     4005995021388
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
2x230V 16A
Dauerleistung:
2,9 kVA / 2,6 kW
Motor:
Honda GX200
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
20 l
Schallleistungspegel LWA:
96 dB(A)
Gewicht:
43 kg
Marke:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat, Generator, Notstromerzeuger, Notstromaggregate, Stromaggregate
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 905,16*
€ 971,46*
2 Tage
15
€ 52,95*
ab € 922,59*
€ 991,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 922,42*
€ 991,60*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 929,135*
€ 996,415*
Lager 9587
5
€ 6,90*
ab € 973,18*
€ 1.122,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,09*
€ 1.335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,77*
€ 1.319,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.046,83*
€ 1.245,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,64*
€ 1.214,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.012,00*
€ 1.204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,97*
€ 1.184,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 985,85*
€ 1.173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,18*
€ 1.158,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.