Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-3000284067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WGX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc.Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Anzahl Haken:
4
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.