Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1200mm Fe schwarz PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000272503
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     19469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB-verpackt
Material:
Eisen
Oberfläche:
schwarz
Scharnierbreite offen:
32 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Scharnierlänge:
1200 mm
Loch-Ø:
3,75 mm
Breite geöffnet:
32 mm
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Scharniere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
123
€ 8,90*
ab € 5,84*
€ 8,29*
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 8,77*
2 Tage
123
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 9,08*
Lager 9587
123
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 16,09*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.