Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA gelb chromatisiert Gr.28 50mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000255425
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     GR.28/50
EAN/GTIN:
     4015912281269
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Pendeltürbänder
nach DIN 18265 · doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
28
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
gelb chromatisiert
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 23,59*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 23,71*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 17,61*
€ 23,86*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 19,52*
€ 26,53*
Lager 9587
11
1
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 37,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paar
ab 8 Paar
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,54*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,53*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,07*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,89*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.