Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

professionalLINE Mobiler 360° LED Arbeitsstrahler R23050 / LED-Baustrahler 185W mit 6 individuell einstellbaren Strahlern, 23500lm, mit Steuerelement, 6,70 + 3,30m RN-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     956-9171411900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9171411900
EAN/GTIN:
     4007123674749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt so für jede Anforderung die optimale Lichtposition. Der leistungsstarke Arbeitsstrahler mit 23500 Lumen verfügt über ein Steuerelement (IP44), worüber der Strahler ein- und ausgeschaltet werden kann. Außerdem ist das Steuerelement mit einer praktischen Memory-Funktion ausgestattet, welche die zuletzt verwendete Einstellung speichert. Der Baustellenstrahler mit 185 W Leistung ist außerdem in vier verschiedenen Stufen schaltbar (100%75%50%25%) und kann dank Halterung auf ein Stativ angebracht werden, welches bis zu 3 m höhenverstellbar ist. Zudem überzeugt der Baustrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 6,70 + 3,30 (H07RN-F2x1,0 / H05RN-F2x1,0)
  • Lichtstrom: 23500 lm
  • Leistung: 185 W
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Min. Nenneingangsspannung: 220 V
  • Max. Nenneingangsspannung: 240 V
  • Hohe Schlagfestigkeit: IK 08
  • Schutzklasse: II
  • Empfohlenes Zubehör: Stativ LED Strahler Stativ TS 300 (9171991100)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 314,7733*
€ 366,2633*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 327,38*
€ 378,63*
8 Tage
165
Frei Haus
ab € 323,31*
€ 378,97*
€ 4,90*
ab € 328,00*
€ 381,39*
€ 5,95*
ab € 346,98*
€ 401,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,2633*
€ 435,8533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,6333*
€ 427,9636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,2633*
€ 402,5333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,9133*
€ 394,9768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,7733*
€ 374,5802
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,7207*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,3944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.