Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1507490 Herst.-Nr.: 1507490 EAN/GTIN: 4007123192021 |
| | |
|
| | |
| Die digitale Woche-Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit in der Farbe silber besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
- Einfache 4-Knopf Bedienung
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
- Countdown-Funktion
- Zufallsfunktion
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
- Unterbrechen laufender Programme möglich
- Datenspeicher bei Stromausfall
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
- Inklusive NiMH-Akku
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digitale, brennenstuhl zeitschaltuhr, wochenzeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digital aussen, zeitschaltuhr digital outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr für außen, zeitschaltuhr wasserdicht, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr ip44 digital, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr silber, zeitschaltuhr nassbereich, zeitschaltuhr aussenbereich, zeitschaltuhr wochentage, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose digital, timer-steckdose draußen, timer-steckdose außen, timer-steckdose silber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 8,698* | € 11,848* | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 9,72* | € 13,16* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 9,92* | € 13,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,19* | € 14,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,33* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,696* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|