Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506590 Herst.-Nr.: 1506590 EAN/GTIN: 4007123566068 |
| | |
|
| | |
| Der mechanische Countdown-Timer von Brennenstuhl in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Bis zu 120 min Countdown-Einstellung
- Schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanische, brennenstuhl zeitschaltuhr, tageszeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanisch aussen, zeitschaltuhr mechanisch outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr für außen, zeitschaltuhr wasserdicht, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr ip44 digital, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr weiß, zeitschaltuhr nassbereich, zeitschaltuhr aussenbereich, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose mechanisch, timer-steckdose draußen, timer-steckdose außen, zeitschaltuhr schwarz, timer-steckdose schwarz, countdown, countdown-timer, countdown stecker, countdown steckdose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,8666* | € 4,2466* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,42* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 4,47* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 3,41* | € 4,69* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,23* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|