Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506450 Herst.-Nr.: 1506450 EAN/GTIN: 4007123104529 |
| | |
|
| | |
| Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Mit LED-Funktionsanzeige
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanische, brennenstuhl zeitschaltuhr, tageszeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanisch innen, zeitschaltuhr mechanisch indoor, zeitschaltuhr indoor, zeitschaltuhr innen, zeitschaltuhr für innen, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr grau, zeitschaltuhr innenbereich, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose mechanisch, timer-steckdose innen, timer-steckdose grau |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 2,4134* | € 3,1034* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,50* | € 3,43* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,64* | € 3,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,62* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,6204* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|